BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バッテリー・充電器
BOSCH(ボッシュ)の 充電器
バッテリー工具用 充電器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10009745
品番
AL1450DV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
充電時間(分)
ニカドバッテリー1.2Ah/約15
ニカドバッテリー1.5Ah/約19
ニカドバッテリー2.0Ah/約27
ニカドバッテリー2.4Ah/約30
ニッケル水素2.6Ah/約33
ニッケル水素3.0Ah/約38
長さ(mm)
1540
幅(mm)
1180
高さ(mm)
790
バッテリー
ニッケル水素充電池、ニカド充電池
バッテリー電圧(V)
7.2-14.4