デルボ電動ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10011662 品番DLV7020-EMN
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易
●ねじ合わせのし易いレバースタート
●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約25 適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0〜3.0/(タッピンねじ)1.2〜2.6 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式レバースタート 付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.4 回転数(min-1[r.p.m])900 トルク(N・m)0.05〜0.55 適合ビット(mm)Φ4 適合ねじ(mm)小ねじ1.0〜3.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2〜2.6

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする