※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-01BC-5000 タックキャリア サカセ化学工業 10012555 A-01BC-5000 タックキャリア サカセ化学工業 10012555 A-01BC-5000 タックキャリア サカセ化学工業 10012555

タックキャリア

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10012555 品番 A-01BC-5000
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。
シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。
多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。
フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。
積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。
A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。

トラスコ品番849-9548 材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂 質量(g)26 粘着力50 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする