ハッコーU 100V-40W 平型プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10019214 品番740P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊二重構造ヒーター採用により表面負荷を下げコテ先寿命をのばします。
使い心地の良い木製グリップです。

消費電力(W)40 最高温度(℃)544 用途はんだ付け作業に トラスコ品番835-6856 全長(mm)245 質量(g)70 電源(V)AC100 電源コード(m)1.5 標準こて先CA5 プラグタイプ平型プラグ
注意
※質量はコードを除いた質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする