曜日別特売
SSD-20 ステンホースリール ハタヤリミテッド 10019712

ステンホースリール

(50件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード10019712品番SSD-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800

丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。

付属品カプラ付内径Φ15×外径Φ20防藻ホース21m(1次側1m含む)、EN-1型レバーノズル付質量(kg)6.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10019712SSD-2010175015SSD-20SSD-20 ステンホースリール ハタヤリミテッド 10175015ステンホースリールハタヤリミテッド1台
16,980
税込18,678
注文コードが変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10175015
2024-07-31
用途: 洗車と散水
アンドウ企画サービス業

とても使いやすく気に入りました、来週に追加1台購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 10175015
2024-07-12
用途: 家庭菜園
建設業・工事業

長持ちしそうな素材のため、安心して使用できてます。

対象商品 : 10175015
2022-11-26
用途: 洗車や樹木の水やりなど
土田制御

ホースの巻き取りは軽くて今までの物よりは収納が楽になりました。
スライドガイドは良いのですが、ドラムに平均に収納することが出来ません。
出来ればドラムの回転に連動することが出来ればよいと思います。
また、散水ノズルですが、ノズルの調整は固定式が使いやすいと思います。
グリップを握るたびに散水モードから直線モードになるのは煩わしく感じます。
多少の金額アップはやむ無しと考えます。
また、別売り部品として購入できれば是非使ってみたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 10175015
2022-11-16
用途: 洗浄備品

場内の洗浄用に今まで使用していた物が壊れたので新しく購入しました。
ステンなので錆にも強く安心できます。

対象商品 : 10175015
2022-07-05
用途: 小規模な畑の水遣りに使います
その他業種

ステンレスの軽量なリール架台、補強網入りの細めホース、廻し易いハンドル、金属製吐出口、すべてが理想的な構造でした。コロコロ・ガイドは手動で動かすもので、簡素で良い考えです(自動でなく)。

2が参考にしています
対象商品 : 10175015
2022-06-04
用途: バラ等の水遣り
合同会社エスエイアイ不動産業

ホースのねじれが少なく、散水が終わってからリールに巻きつけやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 10175015
2021-11-24
用途: 洗車用
農・林・水産業

リピート購入
ホース巻き取り使い勝手が良かったので買い足したしました。
ホームセンターで良く売っているプラ製の物より丈夫で使い安いです。
ただ散水ノズルの散水のパターンは選べないので強弱にはなれる必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 10175015
2021-11-17
用途: 庭先での洗車作業

庭先での洗車作業や植物の水撒きをするために購入しました。このほかに水道蛇口から10メートルほどリール元栓に延長してホースを使用しましたが、本当に便利なアイテムとなりました。巻き取りもスムーズでストレスなく綺麗に片付ける事ができます。耐久性はこれからなのですが、しっかりとした作りで良さげです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする