No35634 六角軸ステンレス用ドリルセット EARTH MAN 10019746

六角軸ステンレス用ドリルセット

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード10019746 品番No35634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスが切れる!
2段刃シンニング加工で喰いつき抜群です。
切れ味良く永切れします。

用途ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属などの穴あけ作業に。 セット内容Φ1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0mm 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 軸径6.35mm 適合工具電動ドリル、ボール盤
注意
※熱処理を施した鋼材には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10019746 No35634 68712114 6SUSTINDRSET10 六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ 六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ 1セット(10本) 899 税込989 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10019746
2022-01-28
用途:
DIY作業

デイリーユースで使うなら何の問題もありません。
安価で良い製品だと思います。

対象商品:
10019746
2016-08-26
用途:
ステンレス板の加工

切れ味がとても良くて、太さのバリエーションもあり使いやすい。

対象商品:
10019746
2016-08-15
用途:
穴あけ、ボルトの折れ込み除去

今一でした。耐久性に欠けます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
10019746
2014-02-07
用途:
車の部品取り付けの下穴開け

1本だけキリが空回りしてしまいました。

2人が参考にしています
対象商品:
10019746
2013-11-17
用途:
鉄材の穴あけ

六角軸ときりの接合部が甘く、穴を開けようとトルクをかけたら六角軸ときりの接合部がはずれる

3人が参考にしています
対象商品:
10019746
2012-07-19
用途:
鉄平板の穴開けに使用

六角軸ときりの接合部が甘く、穴を開けようとトルクをかけたら六角軸ときりの接合部がはずれるのが数本あった。お金を客から頂くのであればまともな商品を掲載してください。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
10019746
2012-02-01
用途:
穴あけ

安かろう・・・な製品でした。10本のうち2本で6角軸が大きすぎ、マキタのペンインパクトドライバにセットできませんでした。 良品に取替えしてもらいましたが、軸ブレの精度はやはり良くなく、10本全部ブレ無しはまず望めないでしょう。
まだ木にしか使用していないので、耐久度は不明です。
悪いところばかり書きましたが、この値段なら諦めもつくというものです。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする