BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ホルダ用アダプタ
CAPTO一体型ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10020186
品番
C6-DCLNN-00115-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●切込角(°):95●クランプ駒:CP3
質量(kg)
2
寸法L(mm)
115
No.
No.8-1
勝手
N
形状図番
1
適合インサート
CN1606菱形80°