CAPTO一体型ホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10020204 品番C6-DDHNN-00115-15
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥36,168
販売価格(税別)
32,880
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●切込角(°):107.5●クランプ駒:CP2 質量(kg)1.9 寸法L(mm)115 No.No.3 勝手N 形状図番2 適合インサートDN1504(DN1506)菱形55°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする