BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ホルダ用アダプタ
CAPTO一体型ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10020229
品番
C6-SVQBN-00115-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●切込角(°):117.5●クランプ駒:M3.5
質量(kg)
1.7
寸法L(mm)
115
No.
No.5
勝手
N
形状図番
3
適合インサート
VB1604(VC1604)菱形35°