BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ホルダ用アダプタ
CAPTO角バイトホルダBH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
L
注文コード
10020247
品番
C5-180-3BH20L-100
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
L
寸法
□A/20
寸法L(mm)
100
寸法B(mm)
25
ΦF
90
寸法L1(mm)
70
寸法E(mm)
15