BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ホルダ用アダプタ
CAPTO角バイトホルダBH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
N
注文コード
10020405
品番
C5-90-BH20N-32058
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
N
寸法
□A/20
寸法L(mm)
58
寸法B(mm)
32
ΦF
80
寸法L1(mm)
38