CAPTO角バイトホルダBH型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手N 注文コード10020423 品番C5-90-BH20N-32105
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は勝手など22種類から選べます 他の種類を見る
勝手N 寸法□A/20 寸法L(mm)105 寸法B(mm)32 ΦF80 寸法L1(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする