CAPTO角バイトホルダBH型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手L 注文コード10020493 品番C6-180-3BH25L-125
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は勝手など22種類から選べます 他の種類を見る
勝手L 寸法□A/25 寸法L(mm)125 寸法B(mm)45 ΦF110 寸法L1(mm)80 寸法E(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする