BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ホルダ用アダプタ
CAPTO角バイトホルダBH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
R
注文コード
10020527
品番
C6-180-3BH25R-125
参考基準価格(税別)
¥66,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
寸法
□A/25
寸法L(mm)
125
寸法B(mm)
45
ΦF
110
寸法L1(mm)
80
寸法E(mm)
20