BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ホルダ用アダプタ
CAPTO角バイトホルダBH型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
L
注文コード
10020606
品番
C6-180-BH25L-32120S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
L
寸法
□A/25
寸法L(mm)
120
寸法B(mm)
29.5
ΦF
90
寸法L1(mm)
80
寸法E(mm)
4.5