※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
鉄製基板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10020656
品番
S1110
参考基準価格(税別)
¥30,630
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
■盤用キャビネット用機器取付基板にご利用できます。
■タテ×ヨコ及びヨコ×タテ兼用でご利用できます。
塗装色
クリーム色
質量(kg)
17.6
基板寸法(縦D×横E)(mm)
1020×920
材質(基板)
鉄製
基板寸法(mm)
2.3(鉄製)
基板厚(mm)
2.3
寸法縦(mm)
1020
色(マンセル値)
2.5Y9/1
RoHS指令(10物質対応)
対応