CAPTO角バイトホルダBH型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手R 注文コード10020667 品番C6-45-BH25R-7752
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は勝手など22種類から選べます 他の種類を見る
勝手R 寸法□A/25 寸法L(mm)100 寸法B(mm)77 ΦF118 寸法C(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする