BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ホルダ用アダプタ
CAPTO角バイトホルダBH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
N
注文コード
10020746
品番
C6-90-BH25N-40130
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
N
寸法
□A/25
寸法L(mm)
130
寸法B(mm)
40
ΦF
100
全長(mm)
110
寸法L1(mm)
105