画像準備中

Cカッターマイクロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10022889 品番 ST3W-CS3-45B-06
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
シャンク径(Φmm)3 寸法L1(mm)6 寸法L(mm)40 寸法L2(mm)4.5 ΦD11.7 ΦDs3 寸法Dc(mm)Φ2.9 寸法Ls(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする