BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターマイクロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10022916
品番
ST3W-CS3-45B-12
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
3
寸法L1(mm)
12
寸法L(mm)
40
寸法L2(mm)
10.5
ΦD1
1.9
ΦDs
3
寸法Dc(mm)
Φ2.9
寸法Ls(mm)
27