画像準備中

Cカッターマイクロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10022959 品番 ST4W-CS4-45B-08
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
シャンク径(Φmm)4 寸法L1(mm)8 寸法L(mm)45 寸法L2(mm)6 ΦD12.1 ΦDs4 寸法Dc(mm)Φ3.9 寸法Ls(mm)35.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする