BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターマイクロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10023038
品番
ST5W-CS5-45B-20
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
5
寸法L1(mm)
20
寸法L(mm)
50
寸法L2(mm)
17.5
ΦD1
2.8
ΦDs
5
寸法Dc(mm)
Φ4.9
寸法Ls(mm)
28