BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターマイクロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10023065
品番
ST6W-CS6-45B-12
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
寸法L1(mm)
12
寸法L(mm)
50
寸法L2(mm)
8.5
ΦD1
3
ΦDs
6
寸法Dc(mm)
Φ5.9
寸法Ls(mm)
35.5