BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターマイクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10023126
品番
ST8W-CS8-45B-16
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
8
寸法L1(mm)
16
寸法L(mm)
60
寸法L2(mm)
11.5
ΦD1
4
ΦDs
8
寸法Dc(mm)
Φ7.9
寸法Ls(mm)
40.5