BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターマイクロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10023144
品番
ST8W-CS8-45B-32
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
8
寸法L1(mm)
32
寸法L(mm)
70
寸法L2(mm)
28
ΦD1
4.5
ΦDs
8
寸法Dc(mm)
Φ7.9
寸法Ls(mm)
35