BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cセンタリングカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10023309
品番
ST20-CN0220-45-110
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●Hmin.:0.6
寸法L(mm)
110
ΦD
22
寸法L1(mm)
30
寸法D1(Φmm)
20
先端角度
90°
最小穴径(mm)
Φ2
面取り角度(°)
45
最大面取径(Φmm)
9
適合インサート
CN0406