難接着材料対応 使用可能温度-20℃〜+80℃ 屋内外OK 弾力性 振動吸収 PE・PPなどの低極性のプラスチックに対して優れた接着強さを有します。 耐水性に優れています。 被着帯の動きに対して優れた追従性を有し、表面平滑性、美粧性に優れます。
テープの地色が白色を探してたどり着いた商品です。手が汚れていない状態での作業をお勧めします。粘着力は最高に良く、後は固定してからの持続性がどうか経過を見たいと思います。