BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
RWボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10024474
品番
RW32-42CKB3
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●ディファレンシャルスクリュ(予備用):DS32
適合
RW3242A/RW3242E、RW4048E
質量(g)
0.2
寸法L(mm)
40
CK No.
CK3
加工径範囲(Φmm)
32~42