RWボーリングヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10024483 品番 RW41-54CKB4
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●ディファレンシャルスクリュ(予備用):DS41 適合RW4154A/RW4154E、RW5162E 質量(g)0.4 寸法L(mm)47 CK No.CK4 加工径範囲(Φmm)41~54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする