BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
RWボーリングヘッド CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10024517
品番
RW68-100CKB6
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●ディファレンシャルスクリュ(予備用):DS68
適合
RW6888A、RW86106A/RW6888E、RW86106E
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
71
CK No.
CK6
加工径範囲(Φmm)
68~100
注意
※本商品はボーリングシステムのヘッドのみです。