3216 3216 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10024664

 

3216 3216 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10024664 3216 3216 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10024664 3216 3216 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10024664 3216 3216 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10024664

3216 長袖ブルゾン

(8件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード10024664 品番3216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ハードワークだから実感できる、コットンのサポート技術。
キャンバス地の素材をバイオウォッシュ加工でカジュアルな雰囲気に仕上げました。
オールシーズン対応。
主として英国で、帆・テント・靴の甲部などに用いられる密度の高い、厚地のキャンバス生地を使用しており、溶接作業など特にハードな現場にオススメの作業服です。

仕様
左袖ペン差し
右胸携帯電話入ポケット
マジックテープ付ポケット
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サイズ5L 種別長袖ブルゾン ネイビー シリーズHARDWORK321シリーズ 胸囲(cm)136 混率(%)綿100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)63 着丈(cm)73 生地キャンバス(バイオウォッシュ) 色番43 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バイオウォッシュ加工の為、実際の商品の色はあせた色味となります。
※溶接作業等、紫外線の多く発生する場所でのご着用は、生地が変色する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10024551
2016-03-04
用途:
溶接作業

溶接作業時にいつも、ジャンパーが焼けて、痛いのですが、このブルゾンは少し硬いですが、とてもいいですよ。
溶接作業にはとてもいいですよ。

対象商品:
10024725
2015-10-06
用途:
自動車整備業
ベルオートサービス 様

個人的に大変気易い

対象商品:
10024804
2013-12-24
用途:
普段使い

1)他の人も指摘されていますが、色はブラックとは言えません。グリーンに近い色です。
2)縫製が中華です。

対象商品:
10024716
2012-11-24
用途:
車両整備等

各部実測寸法がすべてカタログ値を下回っていました。
胸囲、肩幅、袖丈、着丈(単位:cm)
カタログ値:124、54、61、71
実測:120(60x2)、53、60、70
誤差の範囲を超えていると思います。
寸法表記の見直しが必要なのではないでしょうか。

生地はやや薄手ですが、しなやかでいいと思います。
縫製も良好で、高品質な製品です。
同じデザインで、下側(腰側)のポケットに
ファスナーが付いてるブルゾンが欲しいです。

MonotaROからの回答

メーカーに確認いたしました。
「この商品につきましては縫製後製品を洗うことで風合いを出す商品につき、サイズが安定しにくい商品ではありますが、胸囲以外の部分につきましてはプラスマイナス1pは許容範囲(胸囲についてはプラスマイナス2p)の認識とさせてもらっております」との回答でした。なにぶん生地のため、図り方次第で多少の誤差が生じてしまいますことご了承ください。

対象商品:
10024664
2012-08-22
用途:
溶接作業
建設業・工事業

溶接をするには生地が部厚くなかった。
腕の長さも充分あり 胸ポケットのマジックテープは
出し入れに便利で2ヶ所に分けてある細かい気配りだ。
ブルーの色はおしゃれで 暗すぎない紺 落ち着いた色が
気に入った。

対象商品:
10024716
2015-03-18
用途:
ファッション

袖が短い

1人が参考にしています
対象商品:
10024567
2011-09-06
用途:
溶接仕事
井沢鉄工 様 (製造業)

本当に着易くていいです

対象商品:
10024761
2012-06-10
用途:
外作業に
佐川牧場 様 (農・林・水産業)

色がブラックなハズなのにどうみても黒には見えない。間違いでは?と返品したのですが黒で間違いないとお事。宅配の方にも見て貰ったら黒には見えないですよねと。せっかく品物がいいのに損してるな〜と思います。
買えないな〜。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この商品はバイオウォッシュ加工の為、実際の商品の色はあせた色味となります。 商品ページの注意書きに記載させて頂いておりますが、分かりにくく申し訳御座いませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする