BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Rカッター 裏表R面取り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10024806
品番
CKB3-RC064B-15
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
適合
RC06…
刃数
4
質量(kg)
0.12
寸法L(mm)
15
CK No.
CK3
寸法D1(Φmm)
31
寸法D2(Φmm)
29.2
ΦDc
37