※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネ三
カネ三の 土木建築関連
カネ三の 鏝(コテ)
カネ三の 角鏝
ステンレスシゴキ鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10024814
品番
SSG-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。
コテがさびず塗り面にさびが浮きません。
材質
特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚
用途
コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に
仕様
背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着
トラスコ品番
851-0920
寸法(mm)
270
質量(g)
320
先幅(mm)
84
元幅(mm)
90
注意
※シンナー系使用しないでください。
※柄部を踏んだり、しないでください、カシメがうく恐れがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません