BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Rカッター 裏表R面取り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10024833
品番
CKB5-RC124B-25
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
適合
RC12…
刃数
4
質量(kg)
0.50
寸法L(mm)
25
CK No.
CK5
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
46.3
ΦDc
62