※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネ三
カネ三の 土木建築関連
カネ三の 鏝(コテ)
カネ三の 道路面引鏝
本焼切付鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10025015
品番
KRT-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
建築物の外角(80度)の部分の補修、仕上げが早いです。
材質
特殊鋼の焼入れ・曲げ加工
用途
階段の外角部分の補修、仕上げに
仕様
角度79度に曲げた鏝
トラスコ品番
851-0888
長さ(mm)
150
質量(g)
250
羽根幅(mm)
35×角度
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。柄が曲ります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません