3215 3215 長袖シャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10025111

 

3215 3215 長袖シャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10025111 3215 3215 長袖シャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10025111 3215 3215 長袖シャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10025111 3215 3215 長袖シャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10025111 3215 3215 長袖シャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10025111 3215 3215 長袖シャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10025111

3215 長袖シャツ

(4件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード10025111 品番3215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ハードワークだから実感できる、コットンのサポート技術。
キャンバス地の素材をバイオウォッシュ加工でカジュアルな雰囲気に仕上げました。
オールシーズン対応。

仕様
左袖ペン差し
右胸携帯電話入ポケット
マジックテープ付ポケット
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サイズL 種別長袖シャツ ベージュ シリーズHARDWORK321シリーズ 胸囲(cm)114 混率(%)綿100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)80 生地キャンバス(バイオウォッシュ) 色番13 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バイオウォッシュ加工の為、実際の商品の色はあせた色味となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10025321
2017-08-20
用途:
農作業

使用してみたが、他の商品と変わらない。普通である。

2013-03-09
用途:
現場工事

全体的にとてもいいのですが、ボタンがすぐとれます。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせてもらいます。

対象商品:
10025102
2011-08-14
用途:
土木作業

丈夫だし、汗で濡れてもべた付かなくていいです。
乾きにくいですが生地の素材や厚さを考えれば仕方ないですね。

対象商品:
10025267
2011-04-09
用途:
社用服として使用。

藤和社の製品は品質も良く何時も愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする