BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
インサートホルダ(EWNヘッド用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
40
適合
EWN32-60CKB3(適合ヘッド)/TP08(適合インサート)
注文コード
10025506
品番
ENH3-1J
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
適合
EWN32-60CKB3(適合ヘッド)/TP08(適合インサート)
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
35
CK No.
CK3
最大切込深さ(mm)
0.6
加工径範囲(Φmm)
32~42