BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
インサートホルダ(EWNヘッド用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
47
適合
EWN(E)41-74CKB4(適合ヘッド)/TP08(適合インサート)
注文コード
10025673
品番
ENH4-1J
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥17,468
販売価格(税別)
¥
15,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
適合
EWN(E)41-74CKB4(適合ヘッド)/TP08(適合インサート)
寸法L(mm)
47
寸法L1(mm)
43
CK No.
CK4
最大切込深さ(mm)
0.6
加工径範囲(Φmm)
41~54