BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
インサートホルダ(EWNヘッド用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
71、87
適合
EWN(E)68-150CKB6、EWN(E)100-203CKB6、EWN(E)100-203CKB7(適合ヘッド)/TC11(適合インサート)
注文コード
10026163
品番
ENH6-1J
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
適合
EWN(E)68-150CKB6、EWN(E)100-203CKB6、EWN(E)100-203CKB7(適合ヘッド)/TC11(適合インサート)
寸法L(mm)
71、87
寸法L1(mm)
67.2/83.2
CK No.
CK6、CK7
最大切込深さ(mm)
0.6
加工径範囲(Φmm)
68~100、100~153