ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの グリース
ダイゾーニチモリの リチウムグリース
Sグリース 2号 16kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
10026406
品番
2028947
参考基準価格(税別)
¥41,060
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
色
灰黒
用途
汎用モリブデングリースに。
トラスコ品番
541-8852
容量(kg)
16
主成分
鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500