3211 3211 ツータックパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10027035

 

3211 3211 ツータックパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10027035 3211 3211 ツータックパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10027035 3211 3211 ツータックパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10027035

3211 ツータックパンツ

(3件のレビュー)
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10027035 品番3211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る

ハードワークだから実感できる、コットンのサポート技術。
キャンバス地の素材をバイオウォッシュ加工でカジュアルな雰囲気に仕上げました。
オールシーズン対応。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)82 ウエスト(cm)85 色番93 仕様マジックテープ付ポケット 種別ツータックパンツ ブラック サイズ85 シリーズHARDWORK321シリーズ 混率(%)綿100 生地キャンバス(バイオウォッシュ) 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バイオウォッシュ加工の為、実際の商品の色はあせた色味となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10027044
2017-08-20
用途:
農作業

使用してみたが、他の商品と変わらない。普通である。

対象商品:
10026904
2013-06-23
用途:
溶接作業

ほつれもなく作りがしっかりしていて動きやすいです。

しかしサイズがデカメの作りです、小さいより良いですが。

また買わせてもらいます。

1人が参考にしています
対象商品:
10026886
2011-10-10
用途:
火を使う鉄骨加工

ほつれもなく作りがしっかりしていて動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする