プレフラッシュPC-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5kg×2袋) 注文コード10027088 品番2503501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

プレート熱交換器専用洗浄剤です。
プレート熱交換器を分解せずに、取り付けたまま循環洗浄が可能です。
塩酸やフッ化物を使用していないので、構成材料に悪影響を与えません。
洗浄中の終了目安を「ショウチェッカー」(別売り)によって確認することが可能です。
酸洗浄後(プレフラッシュPC-1)にアルカリ洗浄(プレフラッシュPS-2)を行うので、系内中和が不要です。

用途プレート熱交換器に付着したカルシウムスケールの除去に。 トラスコ品番101-7741 容量(kg)10
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする