BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
カイザー CK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
113
CK No.
CK5
注文コード
10027274
品番
HSK-A63-CKB5-113
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合・CK No.
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
A
70
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
113
ΦD
50
CK No.
CK5
加工径範囲(Φmm)
-