BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
カイザー CK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
109
CK No.
CK6
注文コード
10027317
品番
HSK-A63-CKB6-109
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合・CK No.
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
A
(83)
質量(kg)
2.3
寸法L(mm)
109
ΦD
64
CK No.
CK6
加工径範囲(Φmm)
-