カイザー EW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10027588 品番 ST19W-CKB1-140
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
A97 質量(g)0.5 寸法L(mm)140 CK No.CK1 加工径範囲(Φmm)20~36 ΦDs19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする