BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
カイザー EW
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
190
注文コード
10027606
品番
ST19W-CKB1-190
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥95,300
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
A
147
質量(g)
0.7
寸法L(mm)
190
CK No.
CK1
加工径範囲(Φmm)
20~36
ΦDs
19