3210 TOP JAUNTY 3210 ツナギ服 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10027613

3210 TOP JAUNTY 3210 ツナギ服 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10027613 3210 TOP JAUNTY 3210 ツナギ服 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 10027613

TOP JAUNTY 3210 ツナギ服

(13件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード10027613 品番3210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ハードワークだから実感できる、コットンのサポート技術。
キャンバス地の素材をバイオウォッシュ加工でカジュアルな雰囲気に仕上げました。
オールシーズン対応の作業服です。

仕様
両脇でウエスト調節ができます。
ひざ当て・ひじ当て
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
サイズLL 股下(cm)80 種別長袖つなぎ ベージュ 胸囲(cm)124 混率(%)綿100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 着丈(cm)51 質量(g/m2)280 生地キャンバス地 色番13 名入れ 裾上げ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10027622
2017-02-23
用途:
自動車鈑金塗装及び整備、犬の散歩
ロンドワークス 様

このツナギ、かなり気に入っております。生地がゴッつくて丁寧に作られてる感じがこの寒い季節には非常に着心地が良く、安心感すらあります。欠点をひとつ挙げると、袖口が僕には広すぎてスカスカだったのでマジックテープを付けて袖口をタイトに絞れるように改造しました。これで寒空の下、犬の散歩もバッチリ。

対象商品:
10027604
2016-12-05
用途:
通常の作業時に着用しています。
製造業

センス良くお洒落な感じです、気に入っています。

作業が楽しく成りました。

対象商品:
10027595
2015-04-14
用途:
床下点検、修理工事

布基礎のコンクリートがザラザラ当たる床下の点検・工事時に着用しています。着脱は素早くできます。肘、膝などよく擦れる部分は補強してあり、信頼できます。そのままだとややダブついたウエストは内側に複数のボタン穴付きベルトがついているので体格に応じて締めることができます。ポケットにもペンや携帯、懐中電灯を入れられる工夫がしてあり、マジックテープがついているので不用意に落としたりしません。リピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
10027753
2014-02-26
用途:
船舶鉄工業、艤装工事

数年前からリピート購入しています。生地が分厚く、頑丈で着心地もよく、デザインも気に入ってます。
もう少し価格が手ごろなら大満足なのですが…2年ほど前に値上がりもしてますし・・・

対象商品:
10027744
2013-02-06
用途:
自動車板金塗装

金額面だけが、高額の様なきがします。その他は、生地も厚手ですので冬場等に、着るのは最適です。以上

対象商品:
10027832
2012-09-16
用途:
自動車整備全般

デザイン、カラー、着心地には満足しています。ウエストが少しダブついているので、ウエスト部分のサイズが調節出来たらいいと思います。

対象商品:
10027613
2012-04-03
用途:
農作業ほか
建設業・工事業

ホームセンターにあるのもは姿崩れがひどく、ディッキーズは生地が硬めなのでこちらを購入しましたら綿なのでごわつきもなく、かといってしわにもならず大変よい製品です。袖口が大きすぎるのでスナップボタンをつけて使用しています。ズボンのところにカーゴポケットがあれば文句なしです。

対象商品:
10027604
2011-05-21
用途:
農作業
農・林・水産業

厚手の生地なので重量感、サイズにゆとりがあり、冬場の山仕事に最適

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする