※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NZC-420ML ニュージンクカバースプレー 420ml ローバル 10027772 NZC-420ML ニュージンクカバースプレー 420ml ローバル 10027772

ニュージンクカバースプレー 420ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード10027772 品番NZC-420ML
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

亜鉛の働きとアルミ顔料の環境遮断効果でサビの発生を防ぎます。
簡便性の高いエアゾールタイプで作業効率の向上に最適です。
上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。
高輝性アルミ顔料によるメタリックシルバーの仕上がりで、亜鉛メッキの簡易補修に好適です。

メタリックシルバー 主成分亜鉛末、高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤 特性速乾、防サビ 用途鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修 仕様ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆ トラスコ品番828-6781 耐熱温度(℃)90 主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ 含有量(%)70 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.126L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※可燃性、引火性の高いエアゾールのため火気厳禁です。
※有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする