電機絶縁シール用グリース一般用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1缶(1kg)
注文コード
10027982
品番
KS603-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
用途
電気絶縁用
トラスコ品番
814-8108
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
耐熱性、電気絶縁性
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする