曜日別特売
28818 切断砥石 PROXXON(プロクソン) 10028724

28818 切断砥石 PROXXON(プロクソン) 10028724
28818 切断砥石 PROXXON(プロクソン) 10028724
28818 切断砥石 PROXXON(プロクソン) 10028724

切断砥石

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)外径(Φmm)38切断対象金属、プラスティックなど注文コード10028724品番28818
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
切断対象金属、プラスティックなど適合機種28400、28472、28473種別金属、プラスティックなどの切断材質グラスファイバー入レジ砥石(アーバー1本付)外径(Φmm)38適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35回転数(min-1[回/分])20000(最高対応)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-31
用途: FRPのカット
自動車・二輪車・自転車関連業

2mm程度の薄いFRP施工で端部のカットに使いました。リューターが弱いので時々止まりますが切れ味は悪くないです。

対象商品 : 10028715
2021-05-23
用途: バイクの合鍵づくり
医療・福祉・介護関連業

DIYでバイクの合鍵を作るために使いました。一度ダイヤモンドヤスリを使い手で削り作りましたが微妙に合わないため、ルータで削りスムーズにできました。

1が参考にしています
対象商品 : 10028724
2020-10-19
用途: 薄い鋼板、0.5~1mmの切断に使用しました。
製造業

ルーターでなく電動ドリルの先端に装着し加工しましたが、全く問題ありませんでした。

対象商品 : 10028715
2020-03-10
用途: アルミチャンネル切断
sigeharu農・林・水産業

すぐ割れてバラバラになり使い物にならない、無駄な買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 10028706
2019-01-14
用途: 木細工のカット等の作業で、使用してます!
建設業・工事業

綺麗にカット出来、ピンポイントに使用に最適で使い勝手が利きます

対象商品 : 10028724
2018-10-11
用途: ネジの切断
卸売・小売業

ボルトの長さが長すぎる時にこれで切断しています。
ネジ山が潰れることもなく、M3なら10秒程度で切断できるので重宝しています。
補強材が入っているので割れる心配が少ないのが良いです。

対象商品 : 10028715
2019-07-21
用途: FRPの切断
卸売・小売業

全く使い物になりませんでした。
38mmのファイバー無しを購入しましたが、
薄いせんべいの様に、すぐ割れます。
使用前に砥石をセットして置いておいただけで割れます。作業しないで三枚も割れました。
作業しても、酷いと1分持ちません。
また、すぐに砥石のコーティングが擦れて、切れなくなります。
お金を無駄にしました!!

1が参考にしています
対象商品 : 10028724
2017-09-01
用途: 繊細な加工

網なしも薄くてよいですが、すぐ割れますので以前から使用しています
網なしより若干あついですが切断の厚みは問題ありません
しかし、コストが気になります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする